URMET SPA - UTD10661.B RILEVATORE GAS/MET.GPL REL 2M - 10661.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Einbau
Meldeart - optisch/akustisch
Erfasst Ammoniak (NH3) - nein
Erfasst Kohlendioxid (CO2) - nein
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8033335003240
Artikelnummer
UTD10661.B
Herstellernummer
10661.B
Hersteller
UTD
Montageart:
Einbau
Meldeart:
optisch/akustisch
Erfasst Ammoniak (NH3):
nein
Erfasst Kohlendioxid (CO2):
nein
Farbe:
weiß
Erfasst Butan (C4H10):
nein
Erfasst Erdgas:
nein
Erfasst Kohlenmonoxid (CO):
nein
Erfasst Methan (CH4):
ja
Erfasst explosives Gas:
ja
Erfasst Narkosegas:
nein
Erfasst sonstige Gasart:
ja
Erfasst erstickendes Gas:
ja
Erfasst brennbares Gas:
ja
Erfasst Propan (C3H8):
nein
Erfasst Reizgas:
nein
Erfasst giftiges Gas:
nein
Breite:
45 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Höhe/Tiefe:
49 mm


