Startseite

URMET SPA - UTD10633AL CRONOTER.EL.SETTIM.LCD 3M ALUM - 10633AL

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD10633AL CRONOTER.EL.SETTIM.LCD 3M ALUM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Spannungsversorgung - Batterie

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet für Kühlen - ja

  • Sensor extern - nein

  • Witterungsabhängige Regelung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033335038914

Artikelnummer

UTD10633AL

Herstellernummer

10633AL

Hersteller

UTD

Art der Spannungsversorgung:

Batterie

Farbe:

sonstige

Geeignet für Kühlen:

ja

Sensor extern:

nein

Witterungsabhängige Regelung:

nein

Messbereich:

0...50 °C

Max. Spannung der Kontakte:

230 V

Mit Display:

ja

Mit thermischer Rückführung:

nein

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Klasse des Temperaturreglers:

IV

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Schutzart (IP):

IP40

Geeignet für Heizen:

ja

Breite:

68 mm

Bedienung:

Taste

Anzahl der Schaltprogramme:

7

Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:

nein

Temperatur ablesbar:

ja

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Höhe:

52 mm

Ausführung Uhr:

digital

Tiefe:

60 mm

Nea, cronotermostato elettronico digitale a batterie (Tipo AAA) con supporto 3 moduli per scatola 503, alluminio