URMET SPA - UTD10613 TERM.EL.LCD BATT.USC.RELE 3M A - 10613

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - An/Aus
Art der Spannungsversorgung - Batterie
Montageart - Unterputz
Mit Empfänger - nein
Farbe - anthrazit
Packung
1 ST
EAN
8033335042782
Artikelnummer
UTD10613
Herstellernummer
10613
Hersteller
UTD
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
Batterie
Montageart:
Unterputz
Mit Empfänger:
nein
Farbe:
anthrazit
Sensor extern:
nein
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Geeignet für Kühlen:
ja
Messbereich:
2...35 °C
Mit Display:
ja
Geeignet für Heizen:
ja
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Temperatur ablesbar:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Bedienung:
Taste
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Mit Geräuschniveauanzeige:
nein
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Explosionsgeschützt:
nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
3
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Breite:
68 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
51 mm
Klasse des Temperaturreglers:
IV


