Startseite

URMET SPA - UTD10612AL TERMOST.EL.LCD USC.RELE 3M ALU - 10612AL

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD10612AL TERMOST.EL.LCD USC.RELE 3M ALU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - An/Aus

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V AC

  • Montageart - Unterputz

  • Mit Empfänger - nein

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8033335038877

Artikelnummer

UTD10612AL

Herstellernummer

10612AL

Hersteller

UTD

Ausführung:

An/Aus

Art der Spannungsversorgung:

230 V AC

Montageart:

Unterputz

Mit Empfänger:

nein

Farbe:

sonstige

Sensor extern:

nein

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Geeignet für Kühlen:

ja

Messbereich:

2...35 °C

Mit Display:

ja

Geeignet für Heizen:

ja

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Temperatur ablesbar:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Bedienung:

Taste

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Mit Geräuschniveauanzeige:

nein

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Explosionsgeschützt:

nein

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

3

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Breite:

68 mm

Höhe:

50 mm

Tiefe:

51 mm

Klasse des Temperaturreglers:

IV

Nea, termostato elettronico digitale 230Vac con supporto 3 moduli per scatola 503, alluminio