URMET SPA - UTD10611BG TERMOSTATO EL USC. RELE 3M BG - 10611BG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - An/Aus
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Montageart - Unterputz
Mit Empfänger - nein
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8033335026836
Artikelnummer
UTD10611BG
Herstellernummer
10611BG
Hersteller
UTD
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Montageart:
Unterputz
Mit Empfänger:
nein
Farbe:
sonstige
Sensor extern:
nein
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Geeignet für Kühlen:
ja
Messbereich:
10...30 °C
Mit Display:
nein
Geeignet für Heizen:
ja
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Temperatur ablesbar:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Bedienung:
Dreh
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Mit Geräuschniveauanzeige:
nein
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Explosionsgeschützt:
nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
3
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Breite:
68 mm
Höhe:
52 mm
Tiefe:
60 mm
Klasse des Temperaturreglers:
II


