Startseite

URMET SPA - UTD10611AC TERMOSTATO EL USC. RELE 3M AC - 10611AC

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD10611AC TERMOSTATO EL USC. RELE 3M AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - An/Aus

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V AC

  • Montageart - Unterputz

  • Mit Empfänger - nein

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8033335026799

Artikelnummer

UTD10611AC

Herstellernummer

10611AC

Hersteller

UTD

Ausführung:

An/Aus

Art der Spannungsversorgung:

230 V AC

Montageart:

Unterputz

Mit Empfänger:

nein

Farbe:

sonstige

Sensor extern:

nein

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Geeignet für Kühlen:

ja

Messbereich:

10...30 °C

Mit Display:

nein

Geeignet für Heizen:

ja

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Temperatur ablesbar:

nein

Schutzart (IP):

IP30

Bedienung:

Dreh

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Mit Geräuschniveauanzeige:

nein

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Explosionsgeschützt:

nein

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

3

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Breite:

68 mm

Höhe:

52 mm

Tiefe:

60 mm

Klasse des Temperaturreglers:

II

Nea, termostato elettronico 230Vac con supporto 3 moduli per scatola 503, acciaio scuro