URMET SPA - UTD1061/436 LETTORE PROX SUPP.BIA + ADATT. - 1061/436

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8021156044375
Artikelnummer
UTD1061/436
Herstellernummer
1061/436
Hersteller
UTD
Sviluppato in ambiente Win95 per la programmazione di impianti in locale su RS-232e in remoto tramite modem. Requisiti minimi di sistema:*) Computer IBM o compatibile processore Pentium,*) Memoria RAM sufficiente ai requisiti del sistema operativo utilizzato,*) Almeno 20 MByte disponibili su disco rigido per l?installazione del programma,*) Lettore CD ROM + 1 porta seriale disponibili,*) Sistema operativo Windows 95, 98, 98 II ed., Millenium, 2000 Professional, XP,*) Software Acrobat Reader vers. 5.0 o superiore.