Startseite

URMET SPA - UTD1061/435 LETTORE PROX SUPPLEM. + ADATT. - 1061/435

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1061/435 LETTORE PROX SUPPLEM. + ADATT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Scharfschaltung elektronisch - ja

  • Funksystem - nein

  • Scharfschaltung mechanisch - nein

  • Scharfschaltanzeige - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8021156034574

Artikelnummer

UTD1061/435

Herstellernummer

1061/435

Hersteller

UTD

Scharfschaltung elektronisch:

ja

Funksystem:

nein

Scharfschaltung mechanisch:

nein

Scharfschaltanzeige:

ja

Lettore di prossimità per sistema MOD. 1061. IMQA 1° LIVELLO. Consente di attivare e disattivare l'impianto, anche parzialmente, tramite chiave transponder.Il lettore viene fornito di 1 targhetta adesiva zone/settori. L'adattatore a corredo prodotto consente l'installazione del lettore su telai SIMON URMET (1 modulo). Colore grigio antracite. Il lettore è in grado di leggere le chiavi transponder Sch. 1056/032. Fornibile anche in versione di colore Bianco.