Startseite

URMET SPA - UTD1061/025 TASTIERA DI COMANDO A LED - 1061/025

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1061/025 TASTIERA DI COMANDO A LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funksystem - nein

  • Scharfschaltung mechanisch - ja

  • Scharfschaltanzeige - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8021156034536

Artikelnummer

UTD1061/025

Herstellernummer

1061/025

Hersteller

UTD

Funksystem:

nein

Scharfschaltung mechanisch:

ja

Scharfschaltanzeige:

ja

Tastiera di comando per serie 1061 a LED ad appoggio muro e ad incasso su serie civile Simon Urmet. IMQA 1 Liv. Consente di attivare e disattivare, anche parzialmente, il sistema segnalando lo stato delle zone su led dedicati con memorizzazione degli allarmi e segnalazione anomalie.