URMET SPA - UTD1061/013 MODULO INFORM. E ASCOLTO AMB. - 1061/013

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
Antintrusione via filo
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8021156038060
Artikelnummer
UTD1061/013
Herstellernummer
1061/013
Hersteller
UTD
Ausführung:
sonstige
MODULO INFORMATIVO E ASCOLTO AMBIENTALE PER CENTRALI ANTINTRUSIONE MOD. 1061. Installabile ad incasso sui telai Simon Urmet, il modulo consente la riproduzione in locale dei messaggi vocali (in abbinamento al modulo Sch. 1061/012); l’ascolto ambientale da remoto mediante linea telefonica PSTN (in abbinamento al modulo Sch. 1061/002) o linea GSM (in abbinamento al modulo Sch. 1061/458). Alimentazione: 12Vcc; assorbimento max: 35mA; altoparlante da 45ohm - 0,5W; grado di protezione: IP30. ATTENZIONE!! Telaio e placca Simon Urmet non forniti a corredo prodotto.


