URMET SPA - UTD1060/74 POSTO EST.VIDEO 2T.SINTH.STEEL - 1060/74

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 2
Installationstechnik - Netzwerktechnik
Modulare Bauweise - ja
Farbe - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
8021156062072
Artikelnummer
UTD1060/74
Herstellernummer
1060/74
Hersteller
UTD
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
2
Installationstechnik:
Netzwerktechnik
Modulare Bauweise:
ja
Farbe:
Edelstahl
Mit Kamera:
ja
Mit Infoschild:
nein
Mit Abdeckung:
ja
Schutz gegen Vandalismus:
nein
Material Front:
rostfreier Stahl
Höhe:
180 mm
Breite:
90 mm
Tiefe:
42 mm


