URMET SPA - UTD1059/101 INFRAROSSO PASSIVO STANDARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Erfassungsbereich - 12 °
Montageart - Aufbau
Meldeart - passiv Infrarot
Funksystem - ja
Charakteristik - Strecke
Packung
1 ST
EAN
8021156054053
Artikelnummer
UTD1059/101
Herstellernummer
1059/101
Hersteller
UTD
Erfassungsbereich:
12 °
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
passiv Infrarot
Funksystem:
ja
Charakteristik:
Strecke
Betriebsstrom:
15 mA
Betriebsspannung:
3...3 V
Höhe:
125 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
60 mm
Abdecküberwachung:
ja
Rilevatore ad infrarosso passivo wireless da interno, 1059