URMET SPA - UTD1057/045 TELECOMANDO BIDIREZION. 5PULS. - 1057/045

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Scharfschaltung elektronisch - ja
Funksystem - ja
Scharfschaltung geistig - ja
Scharfschaltung mechanisch - nein
Scharfschaltanzeige - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Antintrusione wireless
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8021156037018
Artikelnummer
UTD1057/045
Herstellernummer
1057/045
Hersteller
UTD
Scharfschaltung elektronisch:
ja
Funksystem:
ja
Scharfschaltung geistig:
ja
Scharfschaltung mechanisch:
nein
Scharfschaltanzeige:
ja
Telecomando a 5 pulsanti. Frequenza di funzionamento: 433,050 434,790 MHz. Modalità di comunicazione: modulazione di frequenza FSK-NB. Numero canali radio 8. Portata Radio: fino a 250 m in aria libera. Alimentazione: pila litio 1057/615 in dotazione. Autonomia: fino a 2 anni. 5 tasti programmabili. 5 Led bicolore


