URMET SPA - UTD1057/019 CENTRALE WIRELESS C/ALIM. RETE - 1057/019

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Meldegruppen - 4
Betriebsspannung - 6 V
Ereignisspeicher - ja
Mit Netzteil - ja
Höhe - 245 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Antintrusione wireless
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8021156042159
Artikelnummer
UTD1057/019
Herstellernummer
1057/019
Hersteller
UTD
Anzahl der Meldegruppen:
4
Betriebsspannung:
6 V
Ereignisspeicher:
ja
Mit Netzteil:
ja
Höhe:
245 mm
Breite:
280 mm
Tiefe:
67 mm
Centrale antintrusione alimentata con tensione d rete, dotata di 4 zone, tecnologia bidirezionale, batteria tampone a secco 6V @1,2 A non in dotazione. Il nuovo sistema antintrusione Ago è la scelta ideale per gli ambienti residenziali. Grazie alla sua tecnologia completamente bidirezionale, i dispositivi dialogano costantemente con la centrale verificando sempre la correttezza dei dati trasmessi. Le sue alte performance e la sua flessibilità lo rendono la risposta migliore per soddisfare ogni tipo di esigenza. Caratteristiche tecniche principali: Tensione di alimentazione : 230 Vca (batteria tampone da 6V@1,2A non in dotazione). Numeri max. di zone : 4. Numero max. di rilevatori : 32. Max . numero di organi di comando: 12 (8 telecomandi e 4 tastiere). Gestione degli allarmi tecnologici (6 tipologie di evento). Chiamata di soccorso. Memoria eventi: fino a 128. Supervisione: si. Sirena integrata : si. Portata media in campo libero : 300 m. Tempo di allarme selezionabile : si. Tempo di uscita selezionabile: si. Tempo di ingresso selezionabile : si. Esclusione automatica dell’ingresso : dopo 8 allarmi. Manomissione : si. Supervisione : si. Dimensioni (L) x (H) x (P) mm : 280 x 245 x 67


