Startseite

URMET SPA - UTD1054/101 CRONOTERMOSTATO WIFI - 1054/101

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1054/101 CRONOTERMOSTATO WIFI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156076550

Artikelnummer

UTD1054/101

Herstellernummer

1054/101

Hersteller

UTD

La gamma prodotti Urmet si evolve con l?innovativo cronotermostato Wi-Fi che integra alla funzione di termoregolazione anche il monitoraggio della salubrita dell'aria, attraverso sensori per la misura di umidita, anidride carbonica e tVOC.La connettivita Wi-Fi ne permette una maggiore flessibilita in termini di ambiti applicativi e un design moderno e minimale lo rende adatto a tutti gli ambienti.Grazie alla sua connettivita Wi-Fi possono essere scelte differenti applicazioni: in installazioni stand-alone tramite l?App dedicata Urmet On, oppure in installazioni con l?hub GATE-UP, puo essere controllato via App YnO UP, potendo cosi integrarne la logica di funzionamento con l?ecosistema della gamma UP.RADIO: puo controllare la caldaia tramite rele a bordo, nel caso di predisposizione filare, oppure via radio, sia via Wi-Fi, attraverso rele attuatore dedicato (1054/102), che via Zigbee, accoppiando il rele MTR1300EB-UP e il trasmettitore E2BP-UP.CONNESSO: puo essere controllato attraverso app per smartphone e tablet, sia in locale che da remoto, e attraverso gli assistenti vocali Google Home e Amazon Alexa.MULTIFUNZIONE: l?unione del controllo della temperatura al monitoraggio della qualita dell?aria, lo rendono un dispositivo in grado gestire sia il comfort che la salubrita ambientale. Grazie al rele Wi-Fi dedicato (cod. 1054/102) puo infatti pilotare, oltre all?impianto di termoregolazione, anche i dispositivi riciclo dell?aria, deumidificatori e segnalatori di emergenza, nel caso si superino le soglie impostate.SEMPLICE NELL'UTILIZZO: controllo semplificato tramite tasti soft-touch illuminati sul corpo del cronotermostato, per le operativita utilizzate piu di frequente: alzare/abbassare la temperatura, cambiare la modalita di funzionamento (on/off , automatico/manuale). Le stesse operativita sono rese disponibili anche da comandi vocali tramite gli assistenti vocali.FLESSIBILE: adatti ad ogni tipo di impianto di termoregolazione: a pavimento, con radiatori, fan-coil o sistemi split/multisplit, sia per il riscaldamento che per il raffrescamento. Grazie alla integrazione con la gamma Yokis UP, e possibile combinare la sua attivazione con quella di altri dispositivi della gamma UP.Ad esempio, nel periodo estivo e possibile chiudere le tapparelle per ridurre il calore indotto dall?esterno come pure aprirle nel periodo invernale per far entrare il calore del sole.MODULARE: se presente l?hub GATE-UP, e possibile combinare piu cronotermostati Wi-Fi con rele della gamma Yokis UP, potendo cosi gestire in modo autonomo piu attivazioni, quali elettrovalvole di zona ed eventuali pompe di circolazione, con logiche di attivazione comuni per l?attivazione della caldaia.Semplice da installare: puo essere installato su scatole di derivazione a 2 o a 3 moduli, e non richiede predisposizione per il controllo della caldaia, potendo sfruttare il rele radio Wi-Fi (1054/102).