Startseite

URMET SPA - UTD1054/10 KIT TAPPARELLE CONN.SERIE NEA - 1054/10

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1054/10 KIT TAPPARELLE CONN.SERIE NEA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156075485

Artikelnummer

UTD1054/10

Herstellernummer

1054/10

Hersteller

UTD

Il kit permette di gestire fino a 5 tapparelle motorizzate, tramite comandi radio YOKIS e pulsanti filari, e di connettere l'impianto al Cloud Yokis al fine di poter gestire le funzioni tramite app Yokis YnO, sia in locale che da remoto, assistenti vocali, Alexa e google assitant, e la definizione di scenari, manuali oppure automatici.Il Kit è espandibile con altri dispositivi della linea radio Yokis per permettere di estendere l'impianto Yokis in tempi successivi.\nIl Kit composto da:\n - n. 5 cod. 5454812 - Modulo tapparella elettronico, sistema Radio Power, su pulsante doppio serie NEA Simon-Urmet, da 500 W\n - n. 1 cod. 5454495 - Gateway IP/radio YOKIS HUB, sistema Radio Power, per gestire l'impianto Yokis in locale e da remoto tramite app YnO