Startseite

URMET SPA - UTD10533.B DIMMER POTENZ. ROT.+ PUSH-PUSH - 10533.B

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD10533.B DIMMER POTENZ. ROT.+ PUSH-PUSH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedienungsart - Drehknopf

  • Lastart - sonstige

  • Montageart - Unterputz

  • Nennspannung - 230...230.01 V

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8033335002342

Artikelnummer

UTD10533.B

Herstellernummer

10533.B

Hersteller

UTD

Bedienungsart:

Drehknopf

Lastart:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Nennspannung:

230...230.01 V

Farbe:

weiß

Nebenstelleneingang:

ja

App-Steuerung über Bluetooth:

nein

Lichtwertspeicher:

ja

Verwendbar mit Präsenzmelder:

nein

Verwendbar mit Funktaste:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

nein

Befestigungsart:

Klickbefestigung

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Verwendbar mit IR-Taste:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Anschlussart:

Schraubklemme

Frequenz:

50...50 Hz

Steuerspannung:

230...230.01 V

Gerätetiefe:

64.8 mm

Gerätebreite:

22.3 mm

Gerätehöhe:

49 mm

Nea, dimmer rotativo e deviatore push-push per carichi resistivi 230Vac, 1 modulo, bianco