URMET SPA - UTD10530BG DIMMER POTENZ ROTAT 1M BG - 10530BG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedienungsart - Drehknopf
Lastart - sonstige
Montageart - Unterputz
Nennspannung - 230...230.01 V
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8033335026652
Artikelnummer
UTD10530BG
Herstellernummer
10530BG
Hersteller
UTD
Bedienungsart:
Drehknopf
Lastart:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
230...230.01 V
Farbe:
weiß
Nebenstelleneingang:
ja
App-Steuerung über Bluetooth:
nein
Lichtwertspeicher:
ja
Verwendbar mit Präsenzmelder:
nein
Verwendbar mit Funktaste:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
nein
Befestigungsart:
Klickbefestigung
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Verwendbar mit IR-Taste:
nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Anschlussart:
Schraubklemme
Frequenz:
50...50 Hz
Steuerspannung:
230...230.01 V
Gerätetiefe:
64.8 mm
Gerätebreite:
22.3 mm
Gerätehöhe:
49 mm


