URMET SPA - UTD1051/901A KIT WIRELESS CON 4G 1051 - 1051/901A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Integriertes Wählgerät - ja
Betriebsspannung - 230 V
Ereignisspeicher - ja
Busfähig - nein
Funkanbindung - ja
Packung
1 ST
EAN
8021156069217
Artikelnummer
UTD1051/901A
Herstellernummer
1051/901A
Hersteller
UTD
Integriertes Wählgerät:
ja
Betriebsspannung:
230 V
Ereignisspeicher:
ja
Busfähig:
nein
Funkanbindung:
ja
Mit Netzteil:
ja
Notstromversorgung integriert:
ja
Schnittstelle extern:
nein
Höhe:
80 mm
Breite:
290 mm
Tiefe:
410 mm
Kit wireless Zeno con comunicatore 4G/IP integrato. La soluzione kit proposta comprende: 1 pz 1051/019A Centrale di gestione con comunicatore 4G/IP integrato; 1 pz 1051/035 Telecomando; 1 pz 1051/101 Infrarosso passivo; 1 pz 1051/201 Contatto magnetico


