Startseite

URMET SPA - UTD1051/405 SIRENA ESTERNA CON FLASH - 1051/405

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1051/405 SIRENA ESTERNA CON FLASH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156063475

Artikelnummer

UTD1051/405

Herstellernummer

1051/405

Hersteller

UTD

La sirena esterna permette di fornire un allarme acustico e visivo a seguito di un evento di allarme del sistema antintrusione. Inoltre permette di fornire le segnalazioni di stato (impianto attivo o disattivo). Modalità di comunicazione radio: bidirezionale. Frequenze: 868WF. Tempo ciclo di suonata programmabile: 3, 5 o 10 minuti, 1 secondo (uso test). Volume emissione sonora programmabile: basso, medio e alto. Feedback memoria allarmi. Indicazioni di stato impianto. Supervisione. Protezione apertura. Dip-switch di programmazione. Alimentazione: 4 batterie alcaline 1.5V tipo D. Autonomia batterie: 5 anni (valore tipico, può variare in base all’uso). Livello sonoro d’uscita: 110dB @ 1 metro. Temperatura operativa: -10°C + 45°C. Livello di protezione: IP56. Dimensioni (L x H x P): 83,5 x 205 x 316,8 mm. Peso: 1.87 Kg. Compatibile con 1067/020