URMET SPA - UTD1051/104 INFRAROSSO PASSIVO C/TELECAMER - 1051/104

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Erfassungsbereich - 100 °
Montageart - Aufbau
Meldeart - passiv Infrarot
Funksystem - ja
Charakteristik - Fläche
Packung
1 ST
EAN
8021156063390
Artikelnummer
UTD1051/104
Herstellernummer
1051/104
Hersteller
UTD
Erfassungsbereich:
100 °
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
passiv Infrarot
Funksystem:
ja
Charakteristik:
Fläche
Höhe:
48 mm
Breite:
99 mm
Tiefe:
43.3 mm
Il rilevatore è un sensore di movimento passivo ad infrarossi con fotocamera incorporata. Quando rileva un movimento, invia i segnali di allarme e le immagini alla centrale di controllo. Modalità di comunicazione radio: bidirezionale. Frequenze: 2,4 GHz.Copertura: 10 m con angolo di visione di 100°. Tre opzioni di elaborazione dell’immagine in caso di allarme: 3 immagini di qualità 640 x 480 pixel. Acquisizione manuale di immagini tramite un comando da remoto (APP). Pulsante di acquisizione. Supervisione. Alimentazione: 2 batterie al litio AA 1,5V. Autonomia batterie: 2 anni (valore tipico, può variare in base all’uso). Portata infrarosso: max. 10 m con angolo di 100°. Fotocamera: VGA CMOS con angolo orizzontale 60°. Temperatura operativa: -10°C ÷ +45°C. Peso: 200 g. Dimensioni (L x H x P) 99 x 48 x 43,3 mm.


