URMET SPA - UTD1051/102 INFRAROSSO PASSIVO PET IMMUNE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Erfassungsbereich - 8 °
Montageart - Aufbau
Meldeart - passiv Infrarot
Funksystem - ja
Charakteristik - Strecke
Packung
1 ST
EAN
8021156063352
Artikelnummer
UTD1051/102
Herstellernummer
1051/102
Hersteller
UTD
Erfassungsbereich:
8 °
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
passiv Infrarot
Funksystem:
ja
Charakteristik:
Strecke
Betriebsstrom:
30 mA
Betriebsspannung:
3...3 V
Höhe:
89 mm
Breite:
53 mm
Tiefe:
67 mm
Abdecküberwachung:
ja
Il rilevatore ad infrarosso passivo Pet Immunity è un sensore da interno, particolarmente indicato dove all'interno dell'area da proteggere ci sono animali di piccole dimensioni. Modalità di comunicazione radio: bidirezionale. Frequenze: 868WF. Protezione alla luce bianca. Compensazione automatica della temperatura. Portata 7 m con angolo di copertura di 110°. Discriminazione animali sino a 27 kg. Due livelli di sensibilità selezionabili. Pulsante di acquisizione. Supervisione. Alimentazione: 1 batteria CR123A 3V. Autonomia batterie: 3 anni (valore tipico, può variare in base all’uso). Modalità di comunicazione radio: bidirezionale. Temperatura operativa: -10°C ÷ +45°C. Peso: 300 g. Dimensioni (L x H x P) 53,2 x 67 x 89,2 mm. Compatibile con 1067/020