Startseite

URMET SPA - UTD1051/025 TASTIERA DI COMANDO SUPPLEMEN. - 1051/025

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1051/025 TASTIERA DI COMANDO SUPPLEMEN.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Scharfschaltung elektronisch - nein

  • Scharfschaltung biometrisch - nein

  • Funksystem - ja

  • Scharfschaltung geistig - ja

  • Scharfschaltung mechanisch - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156063376

Artikelnummer

UTD1051/025

Herstellernummer

1051/025

Hersteller

UTD

Scharfschaltung elektronisch:

nein

Scharfschaltung biometrisch:

nein

Funksystem:

ja

Scharfschaltung geistig:

ja

Scharfschaltung mechanisch:

nein

Scharfschaltanzeige:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Kontakt:

nein

Breite:

80 mm

Höhe:

132 mm

Tiefe:

38 mm

La tastiera supplementare permette all'utente di attivare, disattivare e parzializzare il sistema. Da tale dispositivo è possibile inserire anche l'allarme Panico e la funzione Coercizione. Modalità di comunicazione radio: bidirezionale. Frequenze: 868WF. Comandi di attivazione ON/OFF totale e parziale programmabile. Allarme panico. Led di riporto stato sistema. Alimentazione: 1 . Batteria litio EL 123AP. Autonomia batterie: 3 anni (valore tipico, può variare in base all’uso). Temperatura operativa: -10°C + 45°C. Peso: 100 g. Dimensioni (L x H x P) 80 x 116 x 20,5 mm. Compatibile con 1067/020