Startseite

URMET SPA - UTD1051/020 CENTRALE WIRELESS 4G/IP/WIFI - 1051/020

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1051/020 CENTRALE WIRELESS 4G/IP/WIFI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156073207

Artikelnummer

UTD1051/020

Herstellernummer

1051/020

Hersteller

UTD

Zeno Pro è la nuova versione della centrale Zeno. Le performance più rilevanti introdotte nella nuova versione, sono: la nuova grafica per il configuratore web, la connettività Wi-Fi, il numero di dispositivi gestibili più alto, il menu multilingue, il dialogo con gli assistenti vocali.Il sistema è bidirezionale, flessibile e facile da installare. E' ideale per tutti gli ambienti residenziali.\nLa connettività è uno degli elementi base della sicurezza di Zeno Pro: invio di allarmi vocali, invio di SMS, invio di immagini, invio di mail, invio di protocolli numerici, invio di notifiche.\nLa supervisione, l’anti Jamming e la misura del segnale in campo, garantiscono la sicurezza di Zeno Pro e rendono il prodotto conforme alle certificazioni EN50131 grado 2.