Startseite

URMET SPA - UTD10500.B PORTAFUSIBILE 1P 10A 250V CA - 10500.B

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD10500.B PORTAFUSIBILE 1P 10A 250V CA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033335013683

Artikelnummer

UTD10500.B

Herstellernummer

10500.B

Hersteller

UTD

Nea, portafusibile 1P 10A 250Vac per fusibili 5x20mm, 1 modulo, bianco