URMET SPA - UTD10460AL PRESA HI-FI 1M AL - 10460AL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Verwendung - Lautsprecheranschluss
Montageart - Unterputz
Farbe - Aluminium
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Mit Klappdeckel - nein
Packung
1 ST
EAN
8033335026034
Artikelnummer
UTD10460AL
Herstellernummer
10460AL
Hersteller
UTD
Verwendung:
Lautsprecheranschluss
Montageart:
Unterputz
Farbe:
Aluminium
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Mit Klappdeckel:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Transparent:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
22.3 mm
Gerätehöhe:
49 mm
Gerätetiefe:
34 mm


