Startseite

URMET SPA - UTD10460 PRESA HI-FI X ALTOPARLANTE A - 10460

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD10460 PRESA HI-FI X ALTOPARLANTE A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - Lautsprecheranschluss

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - anthrazit

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Mit Klappdeckel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033335001581

Artikelnummer

UTD10460

Herstellernummer

10460

Hersteller

UTD

Verwendung:

Lautsprecheranschluss

Montageart:

Unterputz

Farbe:

anthrazit

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Mit Klappdeckel:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

22.3 mm

Gerätehöhe:

49 mm

Gerätetiefe:

34 mm

Nea, presa Hi-Fi per altoparlante, 1 modulo, antracite