URMET SPA - UTD1043/922 KIT PROMO C/CENTRALE 1043/422 - 1043/922

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funkanbindung - nein
Anzahl der Melder-Adressen - 64
Notstromversorgung integriert - nein
Busfähig - nein
Schnittstelle extern - nein
Packung
1 ST
EAN
8021156060245
Artikelnummer
UTD1043/922
Herstellernummer
1043/922
Hersteller
UTD
Funkanbindung:
nein
Anzahl der Melder-Adressen:
64
Notstromversorgung integriert:
nein
Busfähig:
nein
Schnittstelle extern:
nein
Adressierbar:
nein
Mit Netzteil:
nein
Integriertes Wählgerät:
ja
Kit antincendio composto da: • n. 1 cod. 1043/422 - Centrale convenzionale a 2 zone • n. 1 cod. 1043/401 - Rivelatore di fumo • n. 1 cod. 1043/500 - Base standard • n. 1 cod. 1043/143 - Pulsante manuale a rottura vetro• n. 1 cod. 1043/255A - Targa ottico-acustica.


