Startseite

URMET SPA - UTD1043/713 RIVELATORE DI GAS GPL 230V - 1043/713

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1043/713 RIVELATORE DI GAS GPL 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156079612

Artikelnummer

UTD1043/713

Herstellernummer

1043/713

Hersteller

UTD

RIVELATORE DI GAS GPL 230VRilevatori di gas ideali per l'installazione in ambienti ad uso domestico. Forniscono un allarme della presenza di fughe di gas nell'ambiente in cui sono installati tramite un segnale ottico ed acustico. Sono dotati di un’uscita relè per il comando di un’elettrovalvola. Inoltre i rivelatori sono predisposti per la sostituzione della testina al termine del loro ciclo di vita (5 anni).