URMET SPA - UTD1043/701 RIVEL. GAS METANO 4-20MA IP55 - 1043/701

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau
Meldeart - optisch
Farbe - sonstige
Erfasst explosives Gas - ja
Erfasst erstickendes Gas - ja
Packung
1 ST
EAN
8021156019953
Artikelnummer
UTD1043/701
Herstellernummer
1043/701
Hersteller
UTD
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
optisch
Farbe:
sonstige
Erfasst explosives Gas:
ja
Erfasst erstickendes Gas:
ja
Erfasst brennbares Gas:
ja
Erfasst giftiges Gas:
ja
Breite:
170 mm
Höhe/Tiefe:
106 mm
Rivelatore di gas con uscita proporzionale 4-20 mA certificato ATEXLa presenza di sostanza combustibile viene rilevata in concentrazioniesprimibili percentualmente in L.I.E. (limite inferiore di esplosività),il sensore catalitico e il microprocessore presenti nel rivelatore conferisconouna precisione e selettività ottimale evitando al massimo falsi allarmi dovuti ai tradizionali sensori a semiconduttore. Caratteristiche:alimentazione: 12-24 Vcc, campo di misura: 0-100% L.I.E., tempo di risposta: < 30s,assorbimento a 12Vcc: 120mA, temperatura operativa: -10°C a 40°C,dimensioni (L x A x P): 106 x 62 x 180 mm. DISPONIBILE SOLO SU ORDINAZIONE


