Startseite

URMET SPA - UTD1043/554 PANNELLO REMOTO TOUCH - 1043/554

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156074990

Artikelnummer

UTD1043/554

Herstellernummer

1043/554

Hersteller

UTD

Il pannello remoto dispone di un display grafico TFT a colori da 7"ed è dotato di tastiera touch. Permette un controllo attivo e costante di ogni evento e dispone di password di accesso. Le centrali 1043/550A, 1043/560A e 1043/570A possono gestire fino a 16 pannelli remoti posti ad una distanza massima di 1000 mt; la connessione con la centrale di controllo ed eventuali altri pannelli avviene tramite la scheda opzionale 1043/536.Nel normale funzionamento, sul display del pannello sono visualizzati gli eventi che sono attivi sulla centrale. Sul frontale sono presenti degli indicatori a LED che indicano le principali informazioni cumulative della centrale quali: le condizioni di allarme, di guasto, di esclusione, di test e la presenza di alimentazione. Sulla tastiera touch è possibile acquisire, consultare e gestire gli eventi come se si stesse operando direttamente sulla centrale.Un segnalatore acustico interno all’unità di controllo remoto, segnala le condizioni di guasto e di allarme riscontrate dalla centrale.Il dispositivo 1043/554 può essere direttamente alimentato dalla centrale oppure può essere alimentato localmente da apposito alimentatore omologato secondo la norma di prodotto EN 54-4.