Startseite

URMET SPA - UTD1043/535 INTERFACCIA PARALLELA P/STAMP. - 1043/535

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1043/535 INTERFACCIA PARALLELA P/STAMP.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156040759

Artikelnummer

UTD1043/535

Herstellernummer

1043/535

Hersteller

UTD

Interfaccia stampante per sistemi digitali serie 500. L'interfaccia 1043/535 , opportunamente collegata tramite bus “RS485” alle centrali antincendio digitali serie 500, permette di collegare alla centrale una stampante in grado di riportare le seguenti informazioni: Gli eventi generati dalla centrale. Il cronologico della centrale. Tensione di alimentazione 11÷29 Vdc. Assorbimento a 12 Vdc: ~90 mA. Assorbimento a 24 Vdc: ~45 mA.