Startseite

URMET SPA - UTD1043/533 INTERFACCIA SER. 4IN/4OUT SEL. - 1043/533

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1043/533 INTERFACCIA SER. 4IN/4OUT SEL.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156038961

Artikelnummer

UTD1043/533

Herstellernummer

1043/533

Hersteller

UTD

Scheda polivalente 4 ingressi/ 4 uscite. L'interfaccia presenta le medesime caratteristiche del modulo I/O 1043/532, consente di collegare rivelatori convenzionali stabili con contatti puliti (NC/NA), di collegare sonde o altri dispositivi dotati di comandi impulsivi e di pilotare degli attuatori (targhe, fermi elettromagnetici, sirene o altro), ma dispone di 4 ingressi e 4 uscite differenziate e programmabili. Alimentazione: 10 ÷ 24Vcc. Assorbimento: 250 mA @ 24Vcc. Uscita relè: 1A, 30Vcc, carico resistivo. Uscita ripetizione di allarme: 12mA max. Temperatura di funzionamento: -5 ÷ 50 °C. Umidità relativa: 95% max non condensante. Dimensioni (L) x (H) x (P) mm: 180 x 45 x 139.