URMET SPA - UTD1043/511 BASE STANDARD C/USCITA RELE - 1043/511

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8021156040513
Artikelnummer
UTD1043/511
Herstellernummer
1043/511
Hersteller
UTD
Montageart:
Aufbau
Farbe:
weiß
La base è comune per tutti i rivelatori digitali della serie 500 e della serie convenzionale 400.Tramite la sua uscita relè è possibile pilotare una gemma fuoriporta o una qualsiasi altra segnalazione.- Uscita relè a contatti puliti: 1A@30V- Materiale: ABS- Colore: BIANCO- Dimensioni: ? 90mmLa base con uscita relè a contatti puliti è comune a tutti i rivelatoridigitali Sch. 1043/501-502-503-504.Caratteristiche:*) uscita relè: Imax: 1A (carico resistivo) - Vmax: 30Vcc,*) materiale: ABS,*) colore: bianco,*) dimensioni (d): 90mm.


