URMET SPA - UTD1043/510 BASE STANDARD C/RIP. ALLARME - 1043/510

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau
Farbe - weiß
Durchmesser - 90 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Accessori di rivelatori
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8021156036301
Artikelnummer
UTD1043/510
Herstellernummer
1043/510
Hersteller
UTD
Montageart:
Aufbau
Farbe:
weiß
Durchmesser:
90 mm
La base è comune per tutti i rivelatori digitali della serie 500, tramite la sua uscita è possibile pilotare direttamente (tramite alimentazione del loop) la gemma fuoriporta cod. 1043/135. - Materiale: ABS - Colore: bianco - Uscita di ripetizione di allarme: 12mA@24Vcc - Dimensioni:Ø 90 mm


