URMET SPA - UTD1043/507 PULSANTE DIGIT. RIARMO MANUALE - 1043/507

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Meldeart - Feuerwehralarm (rot)
Funksystem - nein
Farbe - rot
Mit Papierabdeckung - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Pulsanti digitali
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8021156038954
Artikelnummer
UTD1043/507
Herstellernummer
1043/507
Hersteller
UTD
Meldeart:
Feuerwehralarm (rot)
Funksystem:
nein
Farbe:
rot
Mit Papierabdeckung:
ja
Pulsante a riarmo manuale, completo di circuito di autoapprendimento e isolatore di corto. Medesime funzionalità del precedente. Per il modello a riarmo è sufficiente effettuare una pressione sulla parte centrale del vetro, affinchè questo si sposti verso l’interno azionando lo switch. Con i pulsanti viene fornito un attrezzo che serve per effettuare il TEST e per riarmare il vetrino. L’accensione di un LED rosso indica lo stato di allarme. Conforme alle norme: EN54 parte 11


