URMET SPA - UTD1043/506 PULSANTE DIG.MAN.ROTTURA VETRO - 1043/506

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funkanbindung - ja
Notstromversorgung integriert - ja
Busfähig - nein
Schnittstelle extern - ja
Höhe - 100 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Rivelatori digitali
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8021156038947
Artikelnummer
UTD1043/506
Herstellernummer
1043/506
Hersteller
UTD
Funkanbindung:
ja
Notstromversorgung integriert:
ja
Busfähig:
nein
Schnittstelle extern:
ja
Höhe:
100 mm
Breite:
110 mm
Tiefe:
40 mm
Mit Netzteil:
ja
Integriertes Wählgerät:
ja
Pulsante manuale a rottura vetro, completo di circuito di autoapprendimento e isolatore di corto. I pulsanti antincendio vengono utilizzati per la segnalazione manuale di un allarme. Per il modello a rottura vetro è sufficiente effettuare una pressione sulla parte centrale del vetro perché questo si rompa e azioni uno switch interno. Con i pulsanti viene fornito un attrezzo che serve per effettuare il TEST, per aprire il coperchio e sostituire il vetrino. L’accensione di un LED rosso indica lo stato di allarme. Conforme alle norme: EN54 parte 11.


