Startseite

URMET SPA - UTD1043/500 BASE STANDARD P/RIVEL.DIGITALE - 1043/500

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1043/500 BASE STANDARD P/RIVEL.DIGITALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau

  • Farbe - weiß

  • Durchmesser - 90 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Accessori di rivelatori

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8021156036295

Artikelnummer

UTD1043/500

Herstellernummer

1043/500

Hersteller

UTD

Montageart:

Aufbau

Farbe:

weiß

Durchmesser:

90 mm

La base è comune per tutti i rivelatori digitali della serie 500 e della serie convenzionale 400. - Materiale: ABS - Colore: bianco - Dimensioni: Ø 90 mm