Startseite

URMET SPA - UTD1043/492 DIFFUSORE A TROMBA IN ABS - 1043/492

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1043/492 DIFFUSORE A TROMBA IN ABS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Gehäuse - ja

  • Montageart - Aufbau

  • Betriebsspannung - 100 V

  • Standalone - nein

  • Vernetzbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156069538

Artikelnummer

UTD1043/492

Herstellernummer

1043/492

Hersteller

UTD

Mit Gehäuse:

ja

Montageart:

Aufbau

Betriebsspannung:

100 V

Standalone:

nein

Vernetzbar:

ja

Mit Netzteil:

nein

Tiefe:

279 mm

Tromba con potenza 30W certificata EN 54-24. Realizzata in materiale ABS resistente ai raggi UV e con grado di protezione IP66, è adatta sia per applicazioni al chiuso che all’aperto. Si può facilmente orientare grazie alla staffa di montaggio a parete regolabile, e può essere impiegato in sistemi installati in spazi molto grandi, come ad esempio supermercati, stazioni ferroviarie,metropolitane, industrie, magazzini, ecc., e in tutti quegli ambienti che necessitano di elevata efficienza degli altoparlanti. È dotata di trasformatore per linee a tensione costante 100V / 70V, selettore interno della potenza e morsetti ceramici per il collegamento dei cavi, ed ha anche un fusibile termico che impedisce danni alla linea audio a causa del calore.