Startseite

URMET SPA - UTD1043/485 DIFFUSORE ACUSTICO 181 MM - 1043/485

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1043/485 DIFFUSORE ACUSTICO 181 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Gehäuse - ja

  • Montageart - Einbau

  • Betriebsspannung - 100 V

  • Standalone - nein

  • Vernetzbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156069460

Artikelnummer

UTD1043/485

Herstellernummer

1043/485

Hersteller

UTD

Mit Gehäuse:

ja

Montageart:

Einbau

Betriebsspannung:

100 V

Standalone:

nein

Vernetzbar:

ja

Mit Netzteil:

nein

Höhe:

143 mm

Diffusore acustico a plafoniera provvisto di fondello antifiamma in acciaio, installabile ad incasso in controsoffittature o pannelli. È particolarmente indicato per la diffusione di messaggi di allarme, infatti la sua caratteristica principale è quella di fornire una riproduzione particolarmente intelligibile della voce e di resistere alle alte temperature che si raggiungono durante un incendio. Le morsettiere di collegamento sono in materiale ceramico per i cavi antifiamma di ingresso e uscita. Completo di fusibile termico che evita di compromettere l’integrità della linea audio a causa del calore che interessa il diffusore e vite di messa a terra. Cablaggio interno al diffusore realizzato con conduttori antifiamma.