Startseite

URMET SPA - UTD1043/481 DIFFUSORE REFLEX 2 VIE BIANCO - 1043/481

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1043/481 DIFFUSORE REFLEX 2 VIE BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156069439

Artikelnummer

UTD1043/481

Herstellernummer

1043/481

Hersteller

UTD

Il design compatto e la molteplicita di opzioni di installazione rendono questo diffusore ideale per i sistemi di allarme e di musica di sottofondo. L?installazione e semplice e veloce grazie alla staffa di montaggio orientabile inclusa. Le connessionisono fatte con connettori ceramici. L?impostazione della potenza si effettua con un apposito selettore sul pannello posteriore. Il cabinet e realizzato con ABS ad alta densita antigraffio e include una griglia d?acciaio e una cover di protezione per i connettori.