URMET SPA - UTD1043/461 BASE MICROFONICA PER ANNUNCI - 1043/461

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Gehäuse - ja
Montageart - sonstige
Betriebsspannung - 24 V
Standalone - nein
Vernetzbar - ja
Packung
1 ST
EAN
8021156069361
Artikelnummer
UTD1043/461
Herstellernummer
1043/461
Hersteller
UTD
Mit Gehäuse:
ja
Montageart:
sonstige
Betriebsspannung:
24 V
Standalone:
nein
Vernetzbar:
ja
Mit Netzteil:
nein
Breite:
203 mm
Höhe:
44 mm
Tiefe:
128 mm
Base microfonica con microfono ad elettrete e monitorato. Può essere direttamente collegata all'unità centrale 1043/45x tramite un cavo di tipo J ignifugo ad 8 conduttori (4 coppie). È possibile collegare in cascata (nella stessa linea) fino a quattro basi microfoniche 1043/461 (interbloccate tra loro). In questo caso, la prima base microfonica 1043/461 della linea è alimentata direttamente dall’unità centrale 1043/45x, mentre la seconda, la terza e la quarta necessitano di alimentatori esterni 24 Vcc@500 mA, ad esempio, l’alimentatore opzionale 1043/474. La lunghezza complessiva (considerando la somma di tutti i cavi) non deve eccedere gli 800 m.


