Startseite

URMET SPA - UTD1043/456 CENTRALE EVAC A 6 ZONE - 1043/456

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1043/456 CENTRALE EVAC A 6 ZONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Gehäuse - ja

  • Montageart - Aufbau

  • Betriebsspannung - 230 V

  • Standalone - ja

  • Vernetzbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156069316

Artikelnummer

UTD1043/456

Herstellernummer

1043/456

Hersteller

UTD

Mit Gehäuse:

ja

Montageart:

Aufbau

Betriebsspannung:

230 V

Standalone:

ja

Vernetzbar:

ja

Mit Netzteil:

ja

Breite:

430 mm

Höhe:

533 mm

Tiefe:

190 mm

Le centrali EVAC sono delle unità compatte dedicate ad applicazioni di piccole e medie dimensioni dove è richiesto un sistema a norma EN54-16. Sono tutte dotate di un'unità master basata su DSP (la piattaforma DSP consente di ottimizzare l'equalizzazionedi ambiente, massimizzando l'intelligibilità della voce e la gradevolezza della musica di sottofondo), di amplificatori di potenza in classe D+ in grado di erogare fino a 250 Watt totali, di una sorgente audio integrata di messaggi preregistrati e di messaggi\ndi emergenza su SD card monitorata e di alimentatore EN54-4. Su tutte le centrali è inoltre possibile configurare un amplificatore di riserva in sostituzione automatica di quello guasto.