Startseite

URMET SPA - UTD1043/428 CENTRALE CONVENZ. 4ZONE ESP.20 - 1043/428

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1043/428 CENTRALE CONVENZ. 4ZONE ESP.20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Meldegruppen - 8

  • Anzahl der Melder-Adressen - 512

  • Anzahl der Ausgänge für optische Signalgeber - 3

  • Integriertes Wählgerät - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156042258

Artikelnummer

UTD1043/428

Herstellernummer

1043/428

Hersteller

UTD

Anzahl der Meldegruppen:

8

Anzahl der Melder-Adressen:

512

Anzahl der Ausgänge für optische Signalgeber:

3

Integriertes Wählgerät:

ja

La nuova centrale convenzionale è di tipo modulare, capace di gestire da un minimo di 4 (configurazione di base) ad un massimo di 20 linee (mediante moduli opzionali 1043/429) sulle quali è possibile connettere fino a 512 dispositivi.Ogni linea equivale a una zona ed è possibile collegarvi fino a 32 punti o dispositivi di tipo convenzionale.Ad ogni zona è associato un relè che si attiva quando la zona passa in condizione di allarme.La centrale dispone inoltre delle seguenti uscite e relè: un uscitadi allarme, un uscita sirena, un uscita guasto, un uscita programmabile per attivarsi a fronte di mancanza rete o esclusioni, un uscita sirena supervisionata. Inoltre è possibile usufruire di ulteriori quattro uscite sirene supplementari supervisionate, disponibili su modulo opzionale 1043/431; ciascuna di queste uscite può essere associata indipendentemente dalle altre ad una o più zone.La centrale è equipaggiata con un display alfanumerico 4X40 e con una tastiera da 12 tasti.E' possibile collegare una tastiera PS2 per facilitare l’input di utente durante la fase di programmazione. La centrale dispone di un cronologico capace di memorizzare fino a 1000 eventi.Inoltre, è presente un orologio con batteria di back-up per il mantenimento di data ed ora anche a centrale non alimentata.Conforme alle Norme EN54 parte 2 e parte 4Numero certificazione: 0051-CPD-0381