Startseite

URMET SPA - UTD1043/424 CENTRALE CONVENZIONALE 4 ZONE - 1043/424

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1043/424 CENTRALE CONVENZIONALE 4 ZONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Meldegruppen - 4

  • Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber - 2

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8021156042241

Artikelnummer

UTD1043/424

Herstellernummer

1043/424

Hersteller

UTD

Anzahl der Meldegruppen:

4

Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber:

2

La centrale di rivelazione incendio 1043/424 consente il controllo di quattro zone indipendenti, con un massimo di 32 dispositivi per zona. Ogni linea è considerata come una zona e può essere attivata o disattivata tramite un comando da tastiera.La centrale dispone di due uscite: un’uscita sirena di allarme generale, che si attiva con almeno una zona in allarme, ed una di guasto generale, che si attiva quando si verifica una condizione di guasto in centrale o su di una zona. L’uscita sirena di allarme generale può essere attivata o disattivata tramite tastiera. Altre uscite a relè, di allarme generale ed allarme di zona, sono disponibili su scheda relè opzionale.È possibile, indipendentemente per ogni zona, decidere se ottenere la segnalazione di allarmecon un solo dispositivo in allarme (singolo consenso) oppure con almeno due dispositivi in allarme (doppio consenso).Conforme alle norme EN54 parte 2-4. N° 0051-CPD-0339