URMET SPA - UTD1043/422 CENTRALE CONVENZIONALE 2 ZONE - 1043/422

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Meldegruppen - 2
Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber - 2
Packung
1 ST
Produktserien
Antincendio
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8021156042234
Artikelnummer
UTD1043/422
Herstellernummer
1043/422
Hersteller
UTD
Anzahl der Meldegruppen:
2
Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber:
2
La centrale di rivelazione incendio 1043/422 consente il controllo di due zone indipendenti, con un massimo di 32 dispositivi per zona. Ogni linea è considerata come una zona e può essere attivata o disattivata tramite un comando da tastiera.La centrale dispone di due uscite: un’uscita sirena di allarme generale, che si attiva con almeno una zona in allarme, ed una di guasto generale, che si attiva quando si verifica una condizione di guasto in centrale o su di una zona. L’uscita sirena di allarme generale può essere attivata o disattivata tramite tastiera. Altre uscite a relè, di allarme generale ed allarme di zona, sono disponibili su scheda relè opzionale.È possibile, ndipendentemente per ogni zona, decidere se ottenere la segnalazione di allarme con un solo dispositivo in allarme (singolo consenso) oppure con almeno due dispositivi in allarme (doppio consenso).Conforme alle norme EN54 parte 2-4. N° 0051-CPD-0340


