Startseite

URMET SPA - UTD1043/409 RILEVATORE DI GAS GPL - 1043/409

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1043/409 RILEVATORE DI GAS GPL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156049509

Artikelnummer

UTD1043/409

Herstellernummer

1043/409

Hersteller

UTD

I rivelatori 1043/409 permettono di segnalare la presenza di gas GPL in concentrazioni inferiori al limite inferiore di esplosività (L.I.E.), cioè del 10%, molto prima che si componga una miscela esplosiva. Il rilevatore dispone di un’uscita di allarme arelè con contatto in scambio (NA e NC), un’uscita di guasto a contatto NC optoisolato e due morsetti per il collegamento di una linea ad assorbimento di corrente per le centrali convenzionali.