URMET SPA - UTD1043/401 RIVELATORE DI FUMO FOTO/OTTICO - 1043/401

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - optisch
Montageart - Aufbau
Farbe - weiß
Rauchschalter - ja
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Packung
1 ST
Produktserien
Rivelatori convenzionali
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8021156042197
Artikelnummer
UTD1043/401
Herstellernummer
1043/401
Hersteller
UTD
Wirkprinzip:
optisch
Montageart:
Aufbau
Farbe:
weiß
Rauchschalter:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Durchmesser:
90 mm
Höhe/Tiefe:
31 mm
Rivelatore ottico di fumo a basso profilo. I rivelatori di fumo funzionano secondo il principio della diffusione della luce causata dalle particelle di fumo presenti nell'aria. Il rivelatore ha la funzione del controllo automatico di guadagno; un microcontrollore calcola la compensazione della lettura per mantenere una sensibilità costante nel tempo, correggendo l'eventuale aumento di livello causato dal depositarsi della polvere all'interno della cella di analisi. I rivelatori di fumo devono essere installati in luoghi dove non siano presenti correnti d'aria che potrebbero deviare il flusso delle particelle prodotte dalla combustione e in luoghi dove le normali attività svolte non producano incendi di materiali gassosi.


