URMET SPA - UTD1043/324 RIVEL.OTTICO-TERMICO WIRELESS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8021156077472
Artikelnummer
UTD1043/324
Herstellernummer
1043/324
Hersteller
UTD
Il Rilevatore ottico-termico analizza l’aria e la temperatura nell’area protetta in modo da generare immediatamente l’allarme incendio. La condizione di allarme si verifica quando:- la quantità di fumo nella camera ottica supera la soglia di allarme- la temperatura o la variazione termica in un determinato lasso di tempo supera la soglia di allarmeSofisticati algoritmi di elaborazione del segnale radio, assicurano performance di massima sicurezza e affidabilità. Un magnete incorporato nel rivelatore consente di effettuare un test di simulazione dello stato di allarme necessario a verificare la corretta comunicazione e funzionalità del dispositivo stesso.