URMET SPA - UTD1043/210 RIVELATORE LINEARE DI FUMO - 1043/210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - optisch
Vernetzbar über Kabel - ja
Montageart - Aufbau
Vernetzbar über Funk (standardmäßig) - nein
Primärstromversorgung - Netzbetrieb
Packung
1 ST
EAN
8021156026401
Artikelnummer
UTD1043/210
Herstellernummer
1043/210
Hersteller
UTD
Wirkprinzip:
optisch
Vernetzbar über Kabel:
ja
Montageart:
Aufbau
Vernetzbar über Funk (standardmäßig):
nein
Primärstromversorgung:
Netzbetrieb
Vernetzbar über Funk (optional):
nein
Standalone:
nein
Mit Backup-Batterie:
nein
Max. Anzahl vernetzbar:
32
Farbe:
sonstige
Mitgelieferte Backup-Batterie:
ohne
Mit Spannungsanzeige:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Breite:
248 mm
Geeignet für Kanalbefestigung:
nein
Länge:
120 mm
Mit Orientierungslicht:
nein
Schutzart (IP):
IP55
Kabeleinführung:
sonstige
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Höhe/Tiefe:
122 mm


